text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 3/4

Artikelnummer U0715.191.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Snijlengte (mm) 25
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 10

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Snijlengte (mm) 25
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 10
Sleutelvierkant (mm) 11
Merken Fabory
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer U0715.191.001
UBB 240203291242
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.