text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2

Artikelnummer U0715.127.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 12

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 7
Merken Fabory
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer U0715.127.001
UBB 240203290905
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.