Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
U0714.031.001
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
Fabory machinetap BSW DIN ≈371C HSS-E 1/8
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
U0714.031.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
7
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
7
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
40
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0714.031.001
UBB
240203290251
UNSPSC
23241615