text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4


Artikelnummer U0726.063.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0726.063.001
UBB 240203289105
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.