text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machine- moertap HSS-G Tr30 x 6


Artikelnummer U0928.300.006
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 185
Totale lengte (mm) 290
Schachtdiameter (mm) 22
Snijlengte (mm) 185
Draadmaat 30
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 6
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 185
Totale lengte (mm) 290
Schachtdiameter (mm) 22
Snijlengte (mm) 185
Draadmaat 30
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 18
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 1000
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0928.300.006
UBB 240203299591
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.