text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machine- moertap HSS-G Tr24 x 5


Artikelnummer U0928.240.005
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 160
Totale lengte (mm) 245
Schachtdiameter (mm) 18
Snijlengte (mm) 160
Draadmaat 24
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 160
Totale lengte (mm) 245
Schachtdiameter (mm) 18
Snijlengte (mm) 160
Draadmaat 24
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0928.240.005
UBB 240203299260
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.