text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machine- moertap HSS-G Tr22 x 5


Artikelnummer U0928.220.005
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 155
Totale lengte (mm) 235
Schachtdiameter (mm) 16
Snijlengte (mm) 155
Draadmaat 22
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 5
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 155
Totale lengte (mm) 235
Schachtdiameter (mm) 16
Snijlengte (mm) 155
Draadmaat 22
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0928.220.005
UBB 240203299187
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.