text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory machine- moertap HSS-G Tr20 x 4


Artikelnummer U0928.200.004
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 124
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 124
Spoed schroefdraad (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 124
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 124
Spoed schroefdraad (mm) 4
Draadmaat 20
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 16.5
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0928.200.004
UBB 240203299005
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.