text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machine- moertap HSS-G Tr18 x 4


Artikelnummer U0928.180.004
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 120
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 120
Draadmaat 18
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 4
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 120
Totale lengte (mm) 190
Schachtdiameter (mm) 12
Snijlengte (mm) 120
Draadmaat 18
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0928.180.004
UBB 240203298924
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.