text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory machine- moertap HSS-G Tr12 x 3


Artikelnummer U0928.120.003
Spoed schroefdraad (mm)
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 111
Totale lengte (mm) 165
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 111
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Spoed schroefdraad (mm) 3
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 111
Totale lengte (mm) 165
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 111
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 1235
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0928.120.003
UBB 240203298502
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.