Birou Arhitectura Diaconu Cezar - 8797423730830
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
Tappen
Machinetappen
U0928.100.002
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
Fabory machine- moertap HSS-G Tr10 x 2
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
U0928.100.002
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
63
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
63
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
63
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Overig
Snijlengte (mm)
63
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
100
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0928.100.002
UBB
240203298353
UNSPSC
23241615