text.skipToContent text.skipToNavigation

Hünersdorff Magazijnbak L216/183xB102xH74mm PP blauw stapelbaar


Artikelnummer 8J608779
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 1
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 1
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 163
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 87
Binnenhoogte (mm) 63
Buitenbreedte (mm) 102
Buitenhoogte (mm) 74
Buitendiepte (mm) 216
Binnendiepte (mm) 183
Merken Hünersdorff
HS- en goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 8J608779
EAN 4007228703290
UBB 500583498174
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 682300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.