text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondstaalketting DIN 5685 nominale kettingsterkte 8,0 mm C 80 30m/kraag


Artikelnummer 3G883263
L (mm)
Uitvoering Schakelketting
Materiaaldikte (mm) 8
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fabory approved vendor
Materiaalsoort Galvanized steel
Verpakt per 1

Specificaties

L (mm) 30000
Uitvoering Schakelketting
Materiaaldikte (mm) 8
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Merken Fabory approved vendor
Materiaalsoort Galvanized steel
Gewicht per stuk (g) 33400
HS- en goederencode
Type C 80

Artikelnummers

Artikelnummer 3G883263
EAN 9002546770424
UBB 500581735718
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 77042
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.