text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Zeskantbout M16X35


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 114
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

dc(max.) 31.9
k 10
P 2
s 24

Artikelnummers

Artikelnummer 55014.160.035
EAN 8715494094382
UBB 500722803458
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.