text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Dopmoer laag M12


Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 25
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dc(max.) 26.8
h 14
s 18
t (min.) 9

Artikelnummers

Artikelnummer 55091.120.001
EAN 8717077000001
UBB 500722805016
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.