text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Dopmoer hoog M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dc(max.) 12.8
h 13.6
s 10
t (min.) 10

Artikelnummers

Artikelnummer 55087.060.001
EAN 8715494094535
UBB 500722803946
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.