text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Dopmoer hoog M24X40


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 264
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
dc(max.) 46.1
h 46
s 36
t (min.) 34

Artikelnummers

Artikelnummer 55087.240.001
EAN 8715494094955
UBB 500722804514
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.