text.skipToContent text.skipToNavigation

FABORY HYGIENIC A4 Dopmoer hoog M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 38
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
dc(max.) 26.8
h 24.5
s 18
t (min.) 18

Artikelnummers

Artikelnummer 55087.120.001
EAN 8715494094887
UBB 500722804282
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.