Handtappen
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
Tappen
Handtappen
U0601
U0601.080.001
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
Fabory handtap voorsnijder nr.1 DIN 352 HSS-G M8
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0601.080.001
UBB
240202463107
UNSPSC
23241615