text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory handtap middensnijder nr.2 DIN 352 HSS-G M18


Artikelnummer
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 40
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 40
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 18
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 750
HS- en goederencode
Type Intermediate Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0602.180.001
UBB 240203316908
UNSPSC 23241615

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.