Handtappen
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
Tappen
Handtappen
U0602
U0602.016.001
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
Fabory handtap middensnijder nr.2 DIN 352 HSS-G M1,6
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
32
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
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
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
8
Totale lengte (mm)
32
Schachtdiameter (mm)
2.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
8
Spoed schroefdraad (mm)
0.35
Draadmaat
1.6
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
2.1
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
0.033
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0602.016.001
UBB
240203315181
UNSPSC
23241615