text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraalborenset DIN 338 type N nominale-d. 1-10x0,5 mm HSS 19 delig kunststof ca


Artikelnummer 7R796849
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 1 - 10
Totaal aantal gereedschappen 19
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merken Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 540
HS- en goederencode
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 7R796849
UBB 500719661752
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 333817019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.