Tools
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
Boren
Spiraalboren
U0097.001.775
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
Fabory spiraalboor set in koffer DIN 338 HSS zwart 1-10 mm 170 delig
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
U0097.001.775
Verpakking
Doos
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
1 - 10
Totaal aantal gereedschappen
170
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Aantal boren voor glas
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Verpakking
Doos
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Diameter (mm)
1 - 10
Totaal aantal gereedschappen
170
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Aantal boren voor glas
0
Aantal boren voor keramiek
0
Aantal boren voor tegels
0
Aantal universele boren
0
Aantal boren voor beton
0
Aantal boren voor RVS
0
Aantal boren voor hout
0
Aantal boren voor kunststof
0
Aantal boren voor non-ferro metalen
0
Aantal boren voor staal
0
Aantal boren voor steen
0
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
3700
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drill Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0097.001.775
EAN
8715494007719
UBB
240201459007
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
KA011170