Kernboren
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
Boren
Kernboren
U0086.220.001
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
Fabory kernboor Weldon 19 M2 HSS blank 22,0 x 30 mm
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
U0086.220.001
Nom. maat (mm)
22
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
30
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
100
HS- en goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. maat (mm)
22
Opnamesysteem
Overig
Maat opnamesysteem
Overig
Werkende diepte (mm)
30
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
100
HS- en goederencode
8207506000
Type
Core Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0086.220.001
UBB
240175424243
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
021500-LK220300