text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus middel DIN 179-A 8,5 mm


Artikelnummer
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 8.5
d2 15
h2 20
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 8.5
d2 15
h2 20
Gewicht per stuk (g) 12.5
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.085.001
EAN 8716563444565
UBB 240201432772
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.