text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus middel DIN 179-A 5,0 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 5
d2 8
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 5
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 5
d2 8
h2 12
Gewicht per stuk (g) 5.6
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.050.001
EAN 8716563444220
UBB 240201430958
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.