text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Fabory boorbus middel DIN 179-A 4,3 mm

Artikelnummer
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 4.3
d2 8
h2 12

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 4.3
d2 8
h2 12
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.043.001
EAN 8716563444152
UBB 240201430610
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.