WAA_CC
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
F3685
F3685.085.001
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
Fabory boorbus met kraag kort DIN 172-A 8,5 mm
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
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Fabory
d1
8.50
d2
15
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
D (mm)
8.50
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Fabory
d1
8.50
d2
15
d3
18
h1
3
h2
12
Gewicht per stuk (g)
12.5
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Short Bush with Collar
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
172A
Artikelnummers
Artikelnummer
F3685.085.001
EAN
8716563438090
UBB
240201418425
UNSPSC
27110000