text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus met kraag kort DIN 172-A 2,1 mm


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 2.10
d2 5
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

D (mm) 2.10
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 2.10
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Gewicht per stuk (g) 1.177
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.021.001
EAN 8716563437451
UBB 240201666908
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.