text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 8,8 MM

Specificaties

D (mm) 8.80
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 8.8
d2 15
h2 20
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.088.001
EAN 8716563444596
UBB 240201714922
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.