text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 8,4 MM

Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 8.4
d2 15

Specificaties

D (mm) 8.40
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 8.4
d2 15
h2 20
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.084.001
EAN 8716563444558
UBB 240201714765
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.