text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 7,8 MM

Specificaties

D (mm) 7.80
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 7.8
d2 12
h2 16
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.078.001
EAN 8716563444497
UBB 240201714435
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.