text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus met kraag lang DIN 172-A 6,5 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 6.50
d2 12
d3 15
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 6.50
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 6.50
d2 12
d3 15
h1 3
h2 20
Gewicht per stuk (g) 8.2
HS- en goederencode
Type Long Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3687.065.001
EAN 8716563440956
UBB 240201695618
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.