text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 4,6 MM

Specificaties

D (mm) 4.60
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 4.6
d2 8
h2 12
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.046.001
EAN 8716563444183
UBB 240201713023
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.