text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Fabory boorbus kort DIN 179-A 12,0 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 12
d2 18
h2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 12
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 12
d2 18
h2 12
Gewicht per stuk (g) 26.4
HS- en goederencode
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.120.001
EAN 8716563442288
UBB 240201424514
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.