text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 3,1 MM

Specificaties

D (mm) 3.10
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 3.1
d2 6
h2 12
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.031.001
EAN 8716563444022
UBB 240201429729
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.