text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 2,9 MM

Specificaties

D (mm) 2.90
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 2.9
d2 6
h2 12
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.029.001
EAN 8716563444008
UBB 240201712520
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.