text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 2,7 MM

Specificaties

D (mm) 2.70
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 2.7
d2 6
h2 12
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.027.001
EAN 8716563443988
UBB 240201712371
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.