text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus met kraag lang DIN 172-A 5,0 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 5
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 5
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 16
Gewicht per stuk (g) 5.6
HS- en goederencode
Type Long Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3687.050.001
EAN 8716563440925
UBB 240201695386
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.