text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Medium DIN 179 A 1,6 MM

Specificaties

D (mm) 1.60
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 1.6
d2 4
h2 9
HS- en goederencode
Type Medium Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3691.016.001
EAN 8716563443865
UBB 240201711381
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.