text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 6,2 MM

Specificaties

D (mm) 6.20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 6.20
d2 12
d3 15
h1 2
h2 16
HS- en goederencode
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.062.001
EAN 8716563440055
UBB 240201686880
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.