text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 2,8 MM

Specificaties

D (mm) 2.80
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 2.80
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 12
HS- en goederencode
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.028.001
EAN 8716563439714
UBB 240201683408
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.