text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Medium DIN 172 A 1,8 MM

Specificaties

D (mm) 1.80
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 1.80
d2 4
d3 7
h1 2
h2 9
HS- en goederencode
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.018.001
EAN 8716563439615
UBB 240201682418
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.