text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 4,4 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 4.40
d2 8
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 4.40
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 4.40
d2 8
d3 11
h1 2.5
h2 8
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.044.001
EAN 8716563437680
UBB 240201667997
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.