text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 8,2 MM

Specificaties

D (mm) 8.20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 8.20
d2 15
h2 12
HS- en goederencode
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.082.001
EAN 8716563441885
UBB 240201423375
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.