text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 7,2 MM

Specificaties

D (mm) 7.20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 7.20
d2 12
h2 10
HS- en goederencode
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.072.001
EAN 8716563441786
UBB 240201700566
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.