text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 5,2 MM

Specificaties

D (mm) 5.20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 5.20
d2 10
h2 10
HS- en goederencode
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.052.001
EAN 8716563441571
UBB 240201421882
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.