WAVEinside
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
F3690
F3690.050.001
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
Fabory boorbus kort DIN 179-A 5,0 mm
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
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Fabory
d1
5
d2
8
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
D (mm)
5
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Fabory
d1
5
d2
8
h2
8
Gewicht per stuk (g)
5.6
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Short Bush without Collar
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
179A
Artikelnummers
Artikelnummer
F3690.050.001
EAN
8716563441557
UBB
240201421627
UNSPSC
27110000