text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus kort DIN 179-A 3,2 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 3.20
d2 6
h2 8
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 3.20
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 3.20
d2 6
h2 8
Gewicht per stuk (g) 2
HS- en goederencode
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.032.001
EAN 8716563441373
UBB 240201420637
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.