text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus Kort DIN 179 A 28,75 MM

Specificaties

D (mm) 28.75
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Merken Fabory
d1 28.75
d2 42
h2 25
HS- en goederencode
Type Short Bush without Collar

Normeringen

DIN 179A

Artikelnummers

Artikelnummer F3690.287.501
EAN 8716563443339
UBB 240201710219
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.